DNMG 150608 CA515

Réf.: 250697 CA515
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Code ISO plaquette DNMG 150608
    Rayon d'angle 0,8 mm
    Nuance CA515
    Type d'outils Carbure
    Application principale P
    Condition de coupe Continue
    Brise-copeaux PQ
    Prof. coupe ap 0,2 mm - 2,5 mm
    Avance f 0,13 mm/tr - 0,4 mm/tr
    Vitesse de coupe vc Application principale 105 m/min - 510 m/min
    Nombre de changements/dents 4
    Classement finition/ébauche Finition
    Type de produit Plaquette pour tournage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 250697 CA515
    EAN / GTIN 4960664676811
    Réf. fabricant TAB02657

    Tableau d’application

    Acier < 500 N/mm²
    P
    Acier < 750 N/mm²
    P
    Acier < 900 N/mm²
    P
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    Continue
     
    av. arrosage max.
     

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Porte-outils :