DNMG 150604, Nuance: CA510

Réf.: 250696 CA510
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Disponibilité
36 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette DNMG 150604
Rayon d'angle 0,4 mm
Nuance CA510
Type d'outils Carbure
Application principale P
Condition de coupe Continue
Brise-copeaux PQ
Prof. coupe ap 0,2 mm - 2,5 mm
Avance f 0,13 mm/tr - 0,4 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 180 m/min - 590 m/min
Nombre de changements/dents 4
Classement finition/ébauche Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 250696 CA510
EAN / GTIN 4960664698455
Réf. fabricant TAA02656

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
Acier < 1100 N/mm²
P
Acier < 1400 N/mm²
P
Continue
 
av. arrosage max.
 

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


DNMG 150604, Nuance: CA510

DNMG 150604, Nuance: CA510

Sur demande
Disponibilité
36 article(s) en stock
13,06 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
687 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
14,94 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
12,44 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Rayon d'angle 0,4 mm 0,4 mm
Classement finition/ébauche Finition Finition
Condition de coupe Continue Continue
Nuance CA510 HB7010-1
Brise-copeaux PQ SS
Application principale P P
Vitesse de coupe vc Application principale 180 m/min - 590 m/min 150 m/min - 500 m/min

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier