{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | DNMG 110404 | |
Rayon d'angle | 0,4 mm | |
Nuance | HB7140-2 | |
Type d'outils | HM | |
Revêtement | revêtu | |
Application principale | M | |
Condition de coupe | Fortement intermittente | |
Brise-copeaux | VS | |
Prof. coupe ap | 0,3 mm - 2 mm | |
Avance f | 0,1 mm/tr - 0,4 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 70 m/min - 230 m/min | |
Nombre de changements/dents | 4 | |
Classement finition/ébauche | Finition | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 250652 HB7140-2 | |
EAN / GTIN | 4067263315032 | |
Réf. fabricant | 250652 HB7140-2 |