Barre d'alésage, acier 25/11 mm

Réf.: 250627 25/11
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue / dim. plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 3×D
  • Norme: DIN 8024
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ queue Ds 25 mm
    Taille plaquette 11 mm
    Type d'utilisation à gauche
    Profondeur de tournage intérieur jusqu'à 3×D
    Norme DIN 8024
    Arrosage interne oui
    Code ISO porte-outils A25R PDUNR/L11
    Angle d'attaque κ 93 degré
    Plaquette adaptée DN.. 1104..
    ⌀ pré-perçage min. Dmin 32 mm
    Déport L3 18,5 mm
    Hauteur de serrage L2 24 mm
    Longueur totale L 200 mm
    Sous-plaquette 259031 7
    Levier 259015 7
    Vis de levier 259018 6
    Jeu de ressorts 259044 4
    Jeu de goupilles à ressort 259047 2
    Utilisation Tournage longitudinal intérieur
    Type de produit Barre d'alésage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 250627 25/11
    EAN / GTIN 4045197650634
    Réf. fabricant 250627 25/11

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Plaquettes