• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Porte-outils à levier 16/11 mm

Réf.: 250613 16/11
Remise
101,51 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
41 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Dimension queue / plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: non

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de queue 16 mm
Taille plaquette 11 mm
Type d'utilisation Gauche
Norme Norme usine
Arrosage interne non
Code ISO porte-outils PDNNR/L 1616H11
Plaquette adaptée DN.. 1104..
Largeur fonctionnelle L4 8 mm
Longueur de tête L1 25 mm
Longueur totale L 100 mm
Sous-plaquette 259031 7
Levier 259015 7
Vis de levier 259018 6
Jeu de ressorts 259044 4
Jeu de goupilles à ressort 259047 3
Angle d'attaque κ 63 degré
Utilisation Tournage longitudinal extérieur; Tournage longitudinal extérieur; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 250613 16/11
EAN / GTIN 4045197861764
Réf. fabricant 250613 16/11