Porte-outils à levier 25/11 mm

Réf.: 250612 25/11
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: non

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de queue 25 mm
Taille plaquette 11 mm
Type d'utilisation Droite
Norme Norme usine
Arrosage interne non
Code ISO porte-outils PDNNR/L 2525M11
Plaquette adaptée DN.. 1104..
Largeur fonctionnelle L4 12 mm
Longueur de tête L1 29 mm
Longueur totale L 150 mm
Sous-plaquette 259031 7
Levier 259015 7
Vis de levier 259018 6
Jeu de ressorts 259044 4
Jeu de goupilles à ressort 259047 3
Angle d'attaque κ 63 degré
Utilisation Tournage longitudinal extérieur; Tournage longitudinal extérieur; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 250612 25/11
EAN / GTIN 4045197861726

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Plaquettes
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
    Carré / plaquette (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier