{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Eco | |
Taille de queue | 25 mm | |
Taille plaquette | 15 mm | |
Type d'utilisation | à gauche | |
Arrosage interne | oui | |
Code ISO porte-outils | PDJNR/L 2525X15 | |
Plaquette adaptée | DN.. 1506.. | |
Largeur fonctionnelle L4 | 32 mm | |
Longueur de tête L1 | 41 mm | |
Longueur totale L | 112,5 mm | |
Sous-plaquette | 259031 13 | |
Levier | 259015 5 | |
Vis de levier | 259018 5 | |
Ressort | 259046 1 | |
Angle d'attaque κ | 93 degré | |
Utilisation | Dressage; Tournage longitudinal extérieur | |
Type de produit | Porte-outils à vis |
Référence article | 250605 25/15 | |
Réf. fabricant | 250605 25/15 |