{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Eco | |
Taille de queue | 16 mm | |
Taille plaquette | 11 mm | |
Type d'utilisation | à gauche | |
Arrosage interne | oui | |
Code ISO porte-outils | PDJNR/L 1620X11 | |
Plaquette adaptée | DN.. 1104.. | |
Largeur fonctionnelle L4 | 25 mm | |
Longueur de tête L1 | 33 mm | |
Longueur totale L | 80 mm | |
Sous-plaquette | 259031 12 | |
Levier | 259015 4 | |
Vis de levier | 259018 4 | |
Ressort | 259046 2 | |
Angle d'attaque κ | 93 degré | |
Utilisation | Dressage; Tournage longitudinal extérieur | |
Type de produit | Porte-outils à vis |
Référence article | 250605 16/11 | |
EAN / GTIN | 4045197650313 | |
Réf. fabricant | 250605 16/11 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |