Porte-outils à bride Eco-QT, à gauche, Carré / plaquette: 25/15mm

Réf.: 250603 25/15
Remise
366,83 €
Prix valable jusqu’au 24 nov. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré / plaquette (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Eco
Taille de queue 25 mm
Taille plaquette 15 mm
Type d'utilisation à gauche
Arrosage interne oui
Code ISO porte-outils DDJNR/L 2525X15
Plaquette adaptée DN.. 1506..
Largeur fonctionnelle L4 32 mm
Longueur de tête L1 46 mm
Longueur totale L 117,5 mm
Sous-plaquette 259031 30
Vis pour sous-plaquette 259025 1
Bride 259038 7
Angle d'attaque κ 93 degré
Utilisation Dressage; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 250603 25/15
EAN / GTIN 4045197657046
Réf. fabricant 250603 25/15

Description

Exécution:

Avec arrosage directement sur l'arête de coupe. Grâce à l'arrosage via les gicleurs de précision, la contrainte thermique est réduite de manière ciblée et efficace, le jet de lubrifiant étant dirigé de manière optimale entre le copeau et l'arête de coupe. Permet d’augmenter la productivité, d’allonger la durée de vie et d’accroître la sécurité de process.

Avantage(s):

Associez les avantages de GARANT Eco à ceux du changement de plaquette sans outil.
Déverrouillage par simple pression sur un bouton − Remplacement de l’arête − Verrouillage de la bride.
Réduction simple et pratique des temps morts.
Force de serrage uniforme, grande garantie d’interchangeabilité, sans entretien.

Remarque(s):

Apport de lubrifiant uniquement possible en association avec les porte-outils GARANT Eco 317900319886.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "Eco" Afficher tout