• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Clé à bougies ∙ Carré creux 10 mm (3/8 pouce) ∙ Profil à 6 pans extérieurs ∙ 20.8 ∙ 197.5 mm

Réf.: 2505-2
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2505-2
EAN / GTIN 4000896016266
Réf. fabricant 2505-2
Article hors catalogue L60140 319

Description

Description:

Utilisation :
Changement des bougies de 20,8 / 1316
  • Longueur réglable de 137,5 à 157,5 et 197,5 mm
  • Lamelle de retenue
  • Dimensions américaines
  • Entraînement avec gorge à billes
  • Surface : chromée
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 10 mm (3/8 pouce)
  • Sortie : Profil à 6 pans extérieurs
  • Taille: 20.8 mm ∙ 13/16 ″
  • Dimensions / longueur : 197.5 mm
  • Diamètre d1 (à la sortie): 29 mm
  • Diamètre d2 (à l'entraînement): 16 mm
  • Poids net (kg): 0.27 kg
  • Utilisation manuelle