• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Il existe une alternative à ce produit

CNMM 120412, Nuance: CA515

Réf.: 250492 CA515
Remise
9,50 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Disponibilité
400 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette CNMM 120412
Rayon d'angle 1,2 mm
Nuance CA515
Type d'outils Carbure
Application principale P
Condition de coupe Continue
Brise-copeaux PX
Prof. coupe ap 1 mm - 11 mm
Avance f 0,25 mm/tr - 0,9 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 70 m/min - 430 m/min
Nombre de changements/dents 4
Classement finition/ébauche Ebauche
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 250492 CA515
EAN / GTIN 4960664675678
Réf. fabricant TAB01186

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
Acier < 1100 N/mm²
P
Acier < 1400 N/mm²
P
Continue
 
av. arrosage max.
 

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


CNMM 120412, Nuance: CA515

CNMM 120412, Nuance: CA515

Sur demande
Disponibilité
400 article(s) en stock
9,50 €
6,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
222 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
9,23 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
7,69 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
323 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
9,07 €
4,92 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
7,56 €
4,10 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Nombre de changements/dents 4 4 4
Rayon d'angle 1,2 mm 1,2 mm 1,2 mm
Classement finition/ébauche Ebauche Ebauche Ebauche
Type d'outils Carbure Carbure Carbure
Condition de coupe Continue Continue Continue
Brise-copeaux PX SR VR
Type de produit Plaquette pour tournage Plaquette pour tournage Plaquette pour tournage

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier