{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
ISO-Code Wendeschneidplatte | CNMM 160624 | |
Eckenradius | 2,4 mm | |
Sorte | HB7010-1 | |
Schneidstoff | Carbure | |
Hauptanwendung | P | |
Schnittbedingung | Continue | |
Spanbrecher | SR | |
Prof. coupe ap | 2 mm - 10 mm | |
Vorschub f | 0,4 mm/tr - 1,2 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 100 m/min - 375 m/min | |
Nombre de changements/dents | 4 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Finition | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 250462 HB7010-1 | |
EAN / GTIN | 4045197948434 | |
Réf. fabricant | 250462 HB7010-1 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |