• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

CNMM 120412 HB7140-1

Réf.: 250453 HB7140-1

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    10,55 € / Unité
  • De 10 Unité
    8,79 € / Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
415 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette CNMM 120412
Rayon d'angle 1,2 mm
Nuance HB7140-1
Type d'outils Carbure
Application principale M
Condition de coupe Légèrement intermittente
Brise-copeaux VR
Prof. coupe ap 2 mm - 8 mm
Avance f 0,2 mm/tr - 0,8 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 40 m/min - 180 m/min
Nombre de changements/dents 4
Classement finition/ébauche Ebauche
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 250453 HB7140-1
EAN / GTIN 4045197820402
Réf. fabricant 250453 HB7140-1

Tableau d’application

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Continue
 
Irrégulière
 
av. arrosage max.
 

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :