• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

CNMG 160616 CA125P

Réf.: 250378 CA125P
Nouveau produit

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    23,12 € / Unité
  • De 10 Unité
    19,27 € / Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette CNMG 160616
Rayon d'angle 1,6 mm
Nuance CA125P
Type d'outils HM
Application principale P
Condition de coupe Légèrement intermittente
Brise-copeaux PH
Prof. coupe ap 1 mm - 10 mm
Avance f 0,28 mm/tr - 0,88 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 140 m/min - 300 m/min
Nombre de changements/dents 4
Classement finition/ébauche ébauche
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 250378 CA125P
EAN / GTIN 4960664013937

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier