{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | CNMG 120416 | |
Rayon d'angle | 1,6 mm | |
Nuance | CA515 | |
Type d'outils | Carbure | |
Application principale | P | |
Condition de coupe | Continue | |
Brise-copeaux | PH | |
Prof. coupe ap | 1 mm - 10 mm | |
Avance f | 0,25 mm/tr - 0,8 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 70 m/min - 430 m/min | |
Nombre de changements/dents | 4 | |
Classement finition/ébauche | Ebauche | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 250373 CA515 | |
EAN / GTIN | 4960664675371 | |
Réf. fabricant | TAB00913 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
CNMG 120416 CA515
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock
9,50 €
9,45 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
232 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
9,23 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
7,69 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
479 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
9,23 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
7,69 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de changements/dents | 4 | 4 | 4 |
Code ISO plaquette | CNMG 120416 | CNMG 120416 | CNMG 120416 |
Classement finition/ébauche | Ebauche | Ebauche | Finition |
Nuance | CA515 | HB7010-1 | HB7120-1 |
Brise-copeaux | PH | SG | VG |
Vitesse de coupe vc Application principale | 70 m/min - 430 m/min | 100 m/min - 375 m/min | 70 m/min - 240 m/min |
Type de produit | Plaquette pour tournage | Plaquette pour tournage | Plaquette pour tournage |