{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | CNMG 190616 | |
Rayon d'angle | 1,6 mm | |
Nuance | HB7120-1 | |
Type d'outils | Carbure | |
Application principale | M | |
Condition de coupe | Continue | |
Brise-copeaux | VG | |
Prof. coupe ap | 1,5 mm - 6 mm | |
Avance f | 0,25 mm/tr - 0,6 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 70 m/min - 240 m/min | |
Nombre de changements/dents | 4 | |
Classement finition/ébauche | Finition | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 250341 HB7120-1 | |
EAN / GTIN | 4045197928016 | |
Réf. fabricant | 250341 HB7120-1 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() CNMG 190616 HB7120-1
Sur demande
Disponibilité
290 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
27,98 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
23,32 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
200 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
28,46 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
23,72 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Classement finition/ébauche | Finition | Ebauche |
Type d'outils | Carbure | Carbure |
Condition de coupe | Continue | Continue |
Prof. coupe ap | 1,5 mm - 6 mm | 1,5 mm - 8 mm |
Brise-copeaux | VG | SG |
Application principale | M | P |
Type de produit | Plaquette pour tournage | Plaquette pour tournage |