{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | CNMG 160608 | |
Rayon d'angle | 0,8 mm | |
Nuance | HB7020 | |
Type d'outils | Carbure | |
Application principale | P | |
Condition de coupe | Légèrement intermittente | |
Brise-copeaux | SG | |
Prof. coupe ap | 1,5 mm - 8 mm | |
Avance f | 0,25 mm/tr - 0,6 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 100 m/min - 300 m/min | |
Nombre de changements/dents | 4 | |
Classement finition/ébauche | Ebauche | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 250334 HB7020 | |
EAN / GTIN | 4045197711229 | |
Réf. fabricant | 250334 HB7020 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |