{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | CNMG 120412 | |
Rayon d'angle | 1,2 mm | |
Nuance | HB7020 | |
Type d'outils | Carbure | |
Application principale | P | |
Condition de coupe | Légèrement intermittente | |
Brise-copeaux | SG | |
Prof. coupe ap | 1,5 mm - 8 mm | |
Avance f | 0,25 mm/tr - 0,6 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 100 m/min - 300 m/min | |
Nombre de changements/dents | 4 | |
Classement finition/ébauche | Ebauche | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 250324 HB7020 | |
EAN / GTIN | 4045197711205 | |
Réf. fabricant | 250324 HB7020 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
CNMG 120412, Nuance: HB7020
Sur demande
Disponibilité
4 339 article(s) en stock
|
Sur demande
Disponibilité
808 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
9,23 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
7,69 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
508 article(s) en stock
|
Sur demande
Disponibilité
1 560 article(s) en stock
5,90 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de changements/dents | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rayon d'angle | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm |
Code ISO plaquette | CNMG 120412 | CNMG 120412 | CNMG 120412 | CNMG 120412 |
Classement finition/ébauche | Ebauche | Ebauche | Ebauche | Finition |
Type d'outils | Carbure | Carbure | Carbure | Carbure |
Condition de coupe | Légèrement intermittente | Continue | Fortement intermittente | Légèrement intermittente |
Brise-copeaux | SG | SG | SG | PR |