• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

CNMG 120404, Nuance: CA115P

Réf.: 250210 CA115P
Nouveau produit

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    11,40 € / Unité
  • De 10 Unité
    9,50 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette CNMG 120408
Rayon d'angle 0,8 mm
Nuance CA115P
Type d'outils HM
Application principale P
Condition de coupe Continue
Brise-copeaux PMG
Prof. coupe ap 0,5 mm - 5 mm
Avance f 0,15 mm/tr - 0,5 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 180 m/min - 400 m/min
Nombre de changements/dents 4
Classement finition/ébauche Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 250210 CA115P
EAN / GTIN 4960664045990

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
Acier < 1100 N/mm²
P
Acier < 1400 N/mm²
P
Continue
 
av. arrosage max.
 

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier