• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Clé à douille IMPACT 20 mm (3/4 ) SW.36 mm L.100 mm

Réf.: 25020036
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 25020036
EAN / GTIN 4018754015894
Réf. fabricant 25020036
Article hors catalogue L60010 1724

Description

Description:

  • entraînement carré interne 3/4″
  • ISO 1711-2
  • Pour tournevis électriques
  • exécution longue
  • Acier allié chromé, bruni

Caractéristique(s):

  • d1: 54,9 mm
  • d2: 44 mm
  • Longueur mm (L): 100 mm
  • Profil de sortie: hexagonal
  • Carré d'entraînement intérieur (pouces): 3/4″
  • t: 71 mm
  • Poids: 1038 g
  • Ouverture de clé [mm]: 36 mm