CNMG 120408, Nuance: SP0819

Réf.: 250184 SP0819

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    14,57 € / Unité
  • De 10 Unité
    12,14 € / Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
303 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette CNMG 120408
Rayon d'angle 0,8 mm
Nuance SP0819
Type d'outils Carbure
Application principale S
Application secondaire M
Condition de coupe Continue
Brise-copeaux 4E
Prof. coupe ap 1 mm - 5,5 mm
Avance f 0,15 mm/tr - 0,55 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 30 m/min - 120 m/min
Vitesse de coupe vc Application secondaire 150 m/min - 320 m/min
Nombre de changements/dents 4
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 250184 SP0819
EAN / GTIN 2050001938176
Réf. fabricant 5652137

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
Alu > 10% Si
N
Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
Acier < 1100 N/mm²
P
Acier < 1400 N/mm²
P
Acier < 55 HRC
H
Acier < 60 HRC
H
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
Fonte GG(G)
K
CuZn
N
Uni
 
Continue
 
av. arrosage max.
 
à sec