CNMG 190616 HB7140-1

Réf.: 250174 HB7140-1

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    27,98 € / Unité
  • De 10 Unité
    23,32 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
209 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Code ISO plaquette CNMG 190616
    Rayon d'angle 1,6 mm
    Nuance HB7140-1
    Type d'outils Carbure
    Application principale M
    Condition de coupe Légèrement intermittente
    Brise-copeaux Carbure
    Tolérance M
    Prof. coupe ap 0,5 mm - 4 mm
    Avance f 0,1 mm/tr - 0,4 mm/tr
    Vitesse de coupe vc Application principale 60 m/min - 230 m/min
    Nombre de changements/dents 4
    Classement finition/ébauche Ebauche
    Type de produit Plaquette pour tournage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 250174 HB7140-1
    EAN / GTIN 4045197927941
    Réf. fabricant 250174 HB7140-1

    Tableau d’application

    INOX < 900 N/mm²
    M
    INOX > 900 N/mm²
    M
    Continue
     
    Irrégulière
     
    av. arrosage max.
     

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Porte-outils :

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier