CNMG 120404, Nuance: HB730-1

Réf.: 250156 HB730-1

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    9,23 € / Unité
  • De 10 Unité
    7,69 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
220 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette CNMG 120404
Rayon d'angle 0,8 mm
Nuance HB730-1
Type d'outils Carbure
Revêtement Nano-PVD
Application principale UNI
Condition de coupe Légèrement intermittente
Brise-copeaux XUM
Tolérance ZA
Prof. coupe ap 0,5 mm - 6 mm
Avance f 0,2 mm/tr - 0,6 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 35 m/min - 230 m/min
Nombre de changements/dents 4
Classement finition/ébauche Ebauche
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 250156 HB730-1
EAN / GTIN 4062406239459
Réf. fabricant 250156 HB730-1

Tableau d’application

Continue
 
Irrégulière
 

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier