CNMG 12040812, Nuance: HU7305

Réf.: 250141 HU7305
Remise
7,87 €
Prix valable jusqu’au 24 nov. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Disponibilité
2 840 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette CNMG 12040812
Nuance HU7305
Type d'outils Carbure
Revêtement non revêtu
Application principale N
Condition de coupe Continue
Brise-copeaux AM/AG
Prof. coupe ap 0,2 mm - 4 mm
Avance f 0,1 mm/tr - 0,8 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 400 m/min - 600 m/min
Nombre de changements/dents 4
Classement finition/ébauche Ebauche
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 250141 HU7305
EAN / GTIN 4062406095826
Réf. fabricant 250141 HU7305

Tableau d’application

Continue
 
av. arrosage max.