Il existe une alternative à ce produit

CNMG 120404 Wiper, Nuance: CA515

Réf.: 250103 CA515
Remise
10,38 €
Prix valable jusqu’au 24 nov. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette CNMG 120404
Rayon d'angle 0,4 mm
Nuance CA515
Type d'outils Carbure
Application principale P
Condition de coupe Continue
Brise-copeaux WP
Prof. coupe ap 0,2 mm - 2,5 mm
Avance f 0,13 mm/tr - 0,4 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 140 m/min - 480 m/min
Nombre de changements/dents 4
Classement finition/ébauche Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 250103 CA515
EAN / GTIN 4960664675463
Réf. fabricant TAB00995

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
Acier < 1100 N/mm²
P
Acier < 1400 N/mm²
P
Continue
 
av. arrosage max.
 

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


CNMG 120404 Wiper, Nuance: CA515

CNMG 120404 Wiper, Nuance: CA515

Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock
10,38 €
7,25 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
477 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
10,32 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
8,60 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Code ISO plaquette CNMG 120404 CNMG 120404
Classement finition/ébauche Finition Ebauche-Finition
Type d'outils Carbure Carbure
Prof. coupe ap 0,2 mm - 2,5 mm 0,3 mm - 2 mm
Nuance CA515 HB7020
Application principale P P
Type de produit Plaquette pour tournage Plaquette pour tournage

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier