{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | CNMG 120404 | |
Rayon d'angle | 0,4 mm | |
Nuance | CA515 | |
Type d'outils | Carbure | |
Application principale | P | |
Condition de coupe | Continue | |
Brise-copeaux | PQ | |
Prof. coupe ap | 0,2 mm - 2,5 mm | |
Avance f | 0,13 mm/tr - 0,4 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 140 m/min - 480 m/min | |
Nombre de changements/dents | 4 | |
Classement finition/ébauche | Finition | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 250102 CA515 | |
EAN / GTIN | 4960664675265 | |
Réf. fabricant | TAB00893 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
CNMG 120404, Nuance: CA515
Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock
9,50 €
8,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 792 article(s) en stock
|
Sur demande
Disponibilité
620 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
9,23 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
7,69 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
912 article(s) en stock
|
Sur demande
Disponibilité
590 article(s) en stock
5,90 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Classement finition/ébauche | Finition | Finition | Finition | Finition | Ebauche-Finition |
Prof. coupe ap | 0,2 mm - 2,5 mm | 0,3 mm - 2,5 mm | 0,3 mm - 2,5 mm | 0,3 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2 mm |
Nuance | CA515 | HB7020 | HB7010-1 | HB7035-1 | HBT020 |
Avance f | 0,13 mm/tr - 0,4 mm/tr | 0,1 mm/tr - 0,4 mm/tr | 0,1 mm/tr - 0,4 mm/tr | 0,1 mm/tr - 0,4 mm/tr | 0,1 mm/tr - 0,4 mm/tr |
Application principale | P | P | P | P | P |
Vitesse de coupe vc Application principale | 140 m/min - 480 m/min | 150 m/min - 400 m/min | 150 m/min - 500 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 120 m/min - 330 m/min |
Type de produit | Plaquette pour tournage | Plaquette pour tournage | Plaquette pour tournage | Plaquette pour tournage | Plaquette pour tournage |