• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé à douille IMPACT 20 mm (3/4 ) SW.34 mm L.54 mm

Réf.: 25010034
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 25010034
EAN / GTIN 4018754015757
Réf. fabricant 25010034
Article hors catalogue L60010 4138

Description

Description:

  • entraînement carré interne 3/4″
  • DIN 3129/ISO 1711-2
  • Pour tournevis électriques
  • Acier allié chromé, bruni

Caractéristique(s):

  • Alliage: Chrome-Alloy-Steel, bruni
  • d1: 52,4 mm
  • d2: 44 mm
  • Longueur mm (L): 54 mm
  • Profil de sortie: hexagonal
  • Carré d'entraînement intérieur (pouces): 3/4″
  • t: 29 mm
  • Poids: 490 g
  • Ouverture de clé [mm]: 34 mm