Insert de clé à douille IMPACT 20 mm (3/4 ) SW.22 mm L.50 mm

Réf.: 25010022
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
Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 25010022
EAN / GTIN 4018754015641
Réf. fabricant 25010022
Article hors catalogue L60010 4033

Description

Description:

  • entraînement carré interne 3/4″
  • DIN 3129/ISO 1711-2
  • Pour tournevis électriques
  • Acier allié chromé, bruni

Caractéristique(s):

  • Alliage: Chrome-Alloy-Steel, bruni
  • d1: 36,5 mm
  • d2: 44 mm
  • Longueur mm (L): 50 mm
  • Profil de sortie: hexagonal
  • Carré d'entraînement intérieur (pouces): 3/4″
  • t: 25 mm
  • Poids: 377 g
  • Ouverture de clé [mm]: 22 mm