• INFO : En cette fin d’année 2024, les expéditions s’arrêteront le 23/12 à 12h et reprendront le 02/01/2025

Plaquette de tournage CNMG 09T304, pour finition, Nuance: HBT130

Réf.: 250090 HBT130
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Disponibilité
185 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette CNMG 09T304
Rayon d'angle 0,4 mm
Nuance HBT130
Type d'outils Carbure
Revêtement TiCN
Application principale M
Condition de coupe Légèrement intermittente
Brise-copeaux MF
Prof. coupe ap 0,5 mm - 2,5 mm
Avance f 0,15 mm/tr - 0,45 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 60 m/min - 220 m/min
Nombre de changements/dents 4
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 250090 HBT130
EAN / GTIN 4062406256043
Réf. fabricant 250090 HBT130
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Continue
 
Irrégulière