HFAIL 180C-5T38DG Adaptateurs pour gorges frontales intérieures et dressage

Réf.: 2500734
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série HELIFACE
    Type de produit Porte-outils à levier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2500734
    EAN / GTIN 7291075116700
    Réf. fabricant 2500734
    Article hors catalogue L23920 1812

    Description

    Description:

    Porte-plaquettes de gorges frontales et dressage de face, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 38 mm, Largeur de coupe (CW) 5 mm, Longueur hors tout (OAL) 76.5 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN) 180 mm
    • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 38 mm
    • Sens (HAND) Left Hand
    • Largeur de coupe (CW) 5 mm
    • Dimension fonctionnelle (WF) 11.9 mm
    • Longueur tête (LH) 42.5 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 76.5 mm

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "HELIFACE" Afficher tout