• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

HGAIL 35-3T10 Adaptateurs pour gorges frontales intérieures et dressage de face

Réf.: 2500718
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
Série HELIFACE
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2500718
EAN / GTIN 7291075106602
Réf. fabricant 2500718
Article hors catalogue L23920 1712

Description

Description:

Porte-plaquettes de gorges frontales et dressage de face, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 10 mm, Largeur de coupe (CW) 3 mm, Longueur hors tout (OAL) 56 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre extérieur Maximum gorge axiale (DAXX) 45 mm
  • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN) 35 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 10 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Largeur de coupe (CW) 3 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 10.3 mm
  • Longueur tête (LH) 22 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 56 mm

Produits adaptés

De la même série "HELIFACE" Afficher tout