• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

CNMG 120404 IC6025

Réf.: 250070 IC6025
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Disponibilité
57 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette CNMG 120404
Rayon d'angle 0,4 mm
Nuance IC6025
Type d'outils HM
Application principale M
Condition de coupe Légèrement intermittente
Brise-copeaux F3M
Prof. coupe ap 0,1 mm - 1,5 mm
Avance f 0,1 mm/tr - 0,3 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 120 m/min - 230 m/min
Nombre de changements/dents 4
Classement finition/ébauche Finition
Référence fabricant CNMG 120404-F3M IC6025
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 250070 IC6025
EAN / GTIN 7291075336399
Réf. fabricant 5567692

Description

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d’emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.