C6 HELIL 3T20 Porte-outils extérieurs pour tournage, gorges et tronçonnage avec attachements interchangeables CAMFIX

Réf.: 2500677
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série HELI-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2500677
EAN / GTIN 7291075278064
Réf. fabricant 2500677
Article hors catalogue L23920 1234

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm, Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.18 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 3 mm, Longueur hors tout (OAL) 103 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.18 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 3 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 31.8 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 103 mm

Produits adaptés

De la même série "HELI-GRIP" Afficher tout