C5 HELIL 5T25 Porte-outils extérieurs pour tournage, gorges et tronçonnage avec attachements interchangeables CAMFIX

Réf.: 2500675
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série HELI-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2500675
EAN / GTIN 7291075278040
Réf. fabricant 2500675
Article hors catalogue L23920 1233

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50 mm, Largeur de coupe Maximum (CWX) 5 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 5 mm, Longueur hors tout (OAL) 100 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50 mm
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 5 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 5 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 24.4 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 100 mm

Produits adaptés

De la même série "HELI-GRIP" Afficher tout