• Chers clients, En raison de travaux de maintenance, des restrictions isolées peuvent survenir le 25 janvier entre 7 h et 15 h. Nous vous remercions de votre compréhension.

HELIR 3232-5T25 Porte plaquettes extérieurs pour tournage, gorges et tronçonnage

Réf.: 2500620
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série HELI-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2500620
EAN / GTIN 7291075032079
Réf. fabricant 2500620
Article hors catalogue L23920 228

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Largeur de coupe Maximum (CWX) 5 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 5 mm, Longueur hors tout (OAL) 150 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 5 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 5 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 29.9 mm
  • Longueur tête (LH) 43 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 150 mm
  • Hauteur attachement (H) 32 mm
  • Largeur attachement (B) 32 mm

Produits adaptés

De la même série "HELI-GRIP" Afficher tout