HGHR 1010-16-3T6 Porte-plaquettes monoblocs pour gorges frontales et dressage de face. DAXN 12 mm

Réf.: 2500586
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série HELIFACE
    Type de produit Porte-outils à levier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2500586
    EAN / GTIN 7291075112016
    Réf. fabricant 2500586
    Article hors catalogue L23920 1033

    Description

    Description:

    Porte-plaquettes de gorges frontales et dressage de face, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 6 mm, Largeur de coupe (CW) 3 mm, Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.2 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 3 mm, Longueur hors tout (OAL) 120 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre extérieur Maximum gorge axiale (DAXX) 25 mm
    • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN) 16 mm
    • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 6 mm
    • Sens (HAND) Right Hand
    • Largeur de coupe (CW) 3 mm
    • Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.2 mm
    • Largeur de coupe minimum (CWN) 3 mm
    • Dimension fonctionnelle (WF) 9.5 mm
    • Longueur tête (LH) 19 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 120 mm
    • Hauteur attachement (H) 10 mm
    • Largeur attachement (B) 10 mm

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "HELIFACE" Afficher tout