HELIIL 31.7C-410 Barres d'alésage avec arrosage intégré pour tournage et gorges avec plaquettes utilitaires HELI-GRIP

Réf.: 2500483
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELI-GRIP
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2500483
EAN / GTIN 7291075091557
Réf. fabricant 2500483
Article hors catalogue L23920 1149

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1-1/4″ ,Largeur de coupe Maximum (CWX) 0.187″ ,Largeur de coupe minimum (CWN) 0.157″ ,Longueur hors tout (OAL) 8″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/4″
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 0.393″
  • Largeur de coupe Maximum (CWX): 0.187″
  • Largeur de coupe minimum (CWN): 0.157″
  • Dimension fonctionnelle (WF): 1.03″
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 1.69″
  • Longueur hors tout (OAL): 8″

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "HELI-GRIP" Afficher tout

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop