HELIIL 32C-510 Barres d'alésage avec arrosage intégré pour tournage et gorges avec plaquettes utilitaires HELI-GRIP

Réf.: 2500467
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série HELI-GRIP
    Type de produit Porte-outils à levier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2500467
    EAN / GTIN 7291075031249
    Réf. fabricant 2500467
    Article hors catalogue L23920 2407

    Description

    Description:

    Porte-plaquettes de tournage/gorges, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm, Largeur de coupe Maximum (CWX) 5 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 5 mm, Longueur hors tout (OAL) 200 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
    • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 10 mm
    • Largeur de coupe Maximum (CWX) 5 mm
    • Largeur de coupe minimum (CWN) 5 mm
    • Dimension fonctionnelle (WF) 26.2 mm
    • Minimum Bore Diameter (DMIN) 43 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 200 mm

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "HELI-GRIP" Afficher tout