HELIL 2525-4T12 Porte plaquettes extérieurs pour tournage, gorges et tronçonnage

Réf.: 2500435
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELI-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2500435
EAN / GTIN 7291075031386
Réf. fabricant 2500435
Article hors catalogue L23920 2351

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Largeur de coupe Maximum (CWX) 4.76 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 4 mm, Longueur hors tout (OAL) 135 mm

Caractéristique(s):

  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 12 mm
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 4.76 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 4 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 23.4 mm
  • Longueur tête (LH) 29 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 135 mm
  • Hauteur attachement (H) 25 mm
  • Largeur attachement (B) 25 mm

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "HELI-GRIP" Afficher tout

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop