• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Barre d'alésage, acier 25/12 mm

Réf.: 250042 25/12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
19 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue / dim. plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 3×D
  • Norm: Norme usine
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue Ds 25 mm
Taille plaquette 12 mm
Type d'utilisation à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à 3×D
Norm Norme usine
Arrosage interne oui
Code ISO porte-outils A25T PCKNR/L12
Angle d'attaque κ 75 degré
Plaquette adaptée CN.. 1204..
⌀ pré-perçage min. Dmin 32 mm
Déport L3 17 mm
Hauteur de serrage L2 23 mm
Longueur totale L 300 mm
Sous-plaquette 259031 2
Levier 259015 2
Vis de levier 259018 8
Jeu de ressorts 259044 2
Jeu de goupilles à ressort 259047 2
Utilisation Tournage longitudinal intérieur
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 250042 25/12
EAN / GTIN 4045197710970
Réf. fabricant 250042 25/12

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier