HFFL 60-4T25 Lames pour usinages frontaux

Réf.: 2500361
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série HELIFACE
    Type de produit Porte-outils à levier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2500361
    EAN / GTIN 7291075032420
    Réf. fabricant 2500361
    Article hors catalogue L23920 62

    Description

    Description:

    Porte-plaquettes de gorges frontales et dressage de face, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 25 mm, Largeur de coupe (CW) 4 mm, Longueur hors tout (OAL) 150 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre extérieur Maximum gorge axiale (DAXX) 75 mm
    • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN) 60 mm
    • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 25 mm
    • Sens (HAND) Left Hand
    • Largeur de coupe (CW) 4 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 150 mm
    • Hauteur attachement (H) 32 mm

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "HELIFACE" Afficher tout