• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Barre d'alésage, acier 32/12 mm

Réf.: 250035 32/12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue / dim. plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 3×D
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue Ds 35 mm
Taille plaquette 12 mm
Type d'utilisation à gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à 3×D
Norme Norme usine
Arrosage interne oui
Code ISO porte-outils A32X DCLNR/L12
Angle d'attaque κ 95 degré
Plaquette adaptée CN.. 1204..
⌀ pré-perçage min. Dmin 38 mm
Déport L3 22 mm
Hauteur de serrage L2 31 mm
Longueur totale L 288 mm
Sous-plaquette 259033 2
Vis pour sous-plaquette 259027 2
Bride, vis, joint torique 259036 1
Utilisation Tournage longitudinal intérieur
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 250035 32/12
EAN / GTIN 4062406082970
Réf. fabricant 250035 32/12