HFIR 31.7MC Barres d'alésage pour gorges frontales intérieures.

Réf.: 2500343
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série HELIFACE
    Type de produit Barre d'alésage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2500343
    EAN / GTIN 7291075092349
    Réf. fabricant 2500343
    Article hors catalogue L23920 1010

    Description

    Description:

    Porte-plaquettes de gorges frontales et dressage de face ,Profondeur dusinage Maximum (CDX) 0.197″ ,Largeur de coupe (CW) 0.157″ ,Largeur de coupe Maximum (CWX) 0.236″ ,Largeur de coupe minimum (CWN) 0.118″ ,Longueur hors tout (OAL) 10″

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/4″
    • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 0.197″
    • Sens (HAND): Right Hand
    • Largeur de coupe (CW): 0.157″
    • Largeur de coupe Maximum (CWX): 0.236″
    • Largeur de coupe minimum (CWN): 0.118″
    • Dimension fonctionnelle (WF): 0.57″
    • Longueur hors tout (OAL): 10″

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "HELIFACE" Afficher tout