• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

HFIR 32MC Barres d'alésage pour gorges frontales intérieures.

Réf.: 2500335
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Serie HELIFACE
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2500335
EAN / GTIN 7291075033908
Réf. fabricant 2500335
Article hors catalogue L23920 2257

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm, Largeur de coupe Maximum (CWX) 6 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 3 mm, Longueur hors tout (OAL) 250 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 5 mm
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 6 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 3 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 250 mm

Produits adaptés

De la même série "HELIFACE" Afficher tout