• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Porte-outils à levier 32/16 mm

Réf.: 250021 32/16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré / plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: non

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de queue 32 mm
Taille plaquette 16 mm
Type d'utilisation à gauche
Norme Norme usine
Arrosage interne non
Code ISO porte-outils PCBNR/L 3232P16
Plaquette adaptée CN.. 1606..
Largeur fonctionnelle L4 27 mm
Longueur de tête L1 35 mm
Longueur totale L 170 mm
Sous-plaquette 259031 35
Levier 259015 12
Vis de levier 259018 11
Jeu de ressorts 259044 6
Jeu de goupilles à ressort 259047 4
Angle d'attaque κ 75 degré
Utilisation Tournage longitudinal extérieur; Tournage longitudinal extérieur; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 250021 32/16
EAN / GTIN 4045197772145
Réf. fabricant 250021 32/16