{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de queue | 32 mm | |
Plattengröße | 16 mm | |
Einsatzart | à gauche | |
Norme | Norme usine | |
Innenkühlung | non | |
ISO-Code Halter | PCLNR/L 3232P16 | |
passende Wendeschneidplatte | CN.. 1606.. | |
Largeur fonctionnelle L4 | 40 mm | |
Longueur de tête L1 | 40 mm | |
Longueur totale L | 170 mm | |
Unterlegplatte | 259031 35 | |
Kniehebel | 259015 12 | |
Kniehebelschraube | 259018 11 | |
Feder-Set | 259044 6 | |
Federstift-Set | 259047 4 | |
Angle d'attaque κ | 95 degré | |
Anwendung | Dressage; Tournage longitudinal extérieur | |
Type de produit | Porte-outils à vis |
Référence article | 250019 32/16 | |
EAN / GTIN | 4045197650030 | |
Réf. fabricant | 250019 32/16 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |