HFHL 25.4-48-3T22 Porte-outils monobloc pour usinages frontaux, Dmin. 25 mm.

Réf.: 2500096
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série HELIFACE
    Type de produit Porte-outils à levier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2500096
    EAN / GTIN 7291075091816
    Réf. fabricant 2500096
    Article hors catalogue L23920 1270

    Description

    Description:

    Porte-plaquettes de gorges frontales et dressage de face ,Profondeur dusinage Maximum (CDX) 0.87″ ,Largeur de coupe (CW) 0.118″ ,Longueur hors tout (OAL) 6″

    Caractéristique(s):

    • Diamètre extérieur Maximum gorge axiale (DAXX): 2.36″
    • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN): 1.89″
    • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 0.87″
    • Sens (HAND): Left Hand
    • Largeur de coupe (CW): 0.118″
    • Dimension fonctionnelle (WF): 1.02″
    • Longueur tête (LH): 1.57″
    • Longueur hors tout (OAL): 6″
    • Hauteur attachement (H): 1″
    • Largeur attachement (B): 1″

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "HELIFACE" Afficher tout