• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Porte-outils à levier 32/16 mm

Réf.: 250007 32/16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
16 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Dimension queue / plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: non

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de queue 32 mm
Taille plaquette 16 mm
Type d'utilisation à gauche
Norme Norme usine
Arrosage interne non
Code ISO porte-outils MCLNR/L 3232P16
Plaquette adaptée CN.. 1606..
Largeur fonctionnelle L4 40 mm
Longueur de tête L1 34 mm
Longueur totale L 170 mm
Sous-plaquette 259031 23
Vis pour sous-plaquette 259025 7
Bride de serrage 259038 4
Vis pour bride de serrage 259021 1
Angle d'attaque κ 95 degré
Utilisation Dressage; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 250007 32/16
EAN / GTIN 4045197861634
Réf. fabricant 250007 32/16