{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Eco | |
Taille de queue | 16 mm | |
Plattengröße | 9 mm | |
Einsatzart | à gauche | |
Innenkühlung | oui | |
ISO-Code Halter | DCLNR/L 1616X09 | |
passende Wendeschneidplatte | CN.. 09T3.. | |
Largeur fonctionnelle L4 | 23 mm | |
Longueur de tête L1 | 27 mm | |
Longueur totale L | 74 mm | |
Unterlegplatte | 259033 7 | |
Schraube für Unterlegplatte | 259027 5 | |
Pratze, Schraube, Feder | 259036 13 | |
Angle d'attaque κ | 95 degré | |
Anwendung | Dressage; Tournage longitudinal extérieur | |
Type de produit | Porte-outils à vis |
Référence article | 250005 16/09 | |
EAN / GTIN | 4045197926944 | |
Réf. fabricant | 250005 16/09 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |