• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

HFHL 25-30-3T12 Porte-outils monobloc pour usinages frontaux, Dmin. 25 mm.

Réf.: 2500016
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série HELIFACE
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2500016
EAN / GTIN 7291075032642
Réf. fabricant 2500016
Article hors catalogue L23920 1951

Description

Description:

Porte-plaquettes de gorges frontales et dressage de face, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 12 mm, Largeur de coupe (CW) 3 mm, Longueur hors tout (OAL) 150 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre extérieur Maximum gorge axiale (DAXX) 38 mm
  • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN) 30 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 12 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Largeur de coupe (CW) 3 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 25.5 mm
  • Longueur tête (LH) 38 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 150 mm
  • Hauteur attachement (H) 25 mm
  • Largeur attachement (B) 25 mm

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "HELIFACE" Afficher tout